Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler Lune Paxa, 34 l, weiß/orange.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammler Lune Paxa
Wertstoffsammler Lune Paxa
Wertstoffsammler Lune Paxa
Artikel-Nr.:
     103-772981
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8719992730872
EAN/GTIN:
     8719992730872
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler Lune Paxa, 34 l, weiß/orange.

Aus verzinktem Stahl mit haltbaren Bambusdeckel. Flexibel - ideale Abfalltrennungslösung für jeden Ort. Modular und anschließbar.

Diese Abfallsammelanlage aus verzinktem Stahl hat einen formschönen und haltbaren Bambusdeckel mit farbiger Abfallmengenanzeige und Etikett. Leicht zu entleeren. Modular und anschließbar. Durch die Verbindung der Elemente mittels Magneten können die Abfallbehälter längs aber auch als Cluster gekoppelt werden. Dies macht den Paxa sehr flexibel und zu einer idealen Abfalltrennungslösung an jedem Ort.
Weitere Informationen:
Volumen:
34 Liter
Höhe:
600 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
240 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
weiß, orange
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,17*
€ 334,96*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 266,56*
€ 349,10*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 266,11*
€ 349,10*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,96*
€ 398,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,87*
€ 386,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 322,41*
€ 383,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,18*
€ 364,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,22*
€ 344,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,17*
€ 294,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
49903
ab € 53,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.