Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammelstation Lune, 3 x 38 Liter, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammelstation Lune
Wertstoffsammelstation Lune
Wertstoffsammelstation Lune
Artikel-Nr.:
     103-772975
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8719992730858
EAN/GTIN:
     8719992730858
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammelstation Lune, 3 x 38 Liter, weiß.

Geeignet für 3 Abfallströme (3 x 38 Liter). Hochwertig - aus verzinktem Stahl. Herausnehmbare, farbige Deckeleinsätze. Zeitloses Design.

Zeitlos gestaltete Abfalltrenneinheit aus hochwertigem verzinktem Stahl mit farbigen Ablaufringen im Deckel. Die Wertstoffsammelstation eignet sich für 3 Abfallströme (3 x 38 Liter). Zwei haben eine runde Einfüllöffnung (Kunststoff, Papier) und ein Abfallstrom (Restmüll) hat einen geschlossenen Deckel. Diese ergonomische Wertstoffsammel-Lösung ist mobil und verfügt über ein Schnellwechselsystem und herausnehmbare Einsätze, die es ermöglichen, die Abfallströme pro Sammeleinrichtung auszutauschen oder zu variieren. Der Wertstoffsammler ist ein echter Hingucker im Büro, im Schulgebäude oder im öffentlichen Raum.
Weitere Informationen:
Volumen:
3x38 Liter
Höhe:
710 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
980 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
weiß
Deckelfarbe:
blau, grau, rot
Anzahl Sammeleinheiten:
3-fach-Sammler
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, stahlpapierkorb weiss, abfall korb, abfall-korb stahl, 772975 49, Mehrfachabfallbehälter, Recyclingbehälter, Recycling-Behälter, Recyclingsbehälter, Recyclingstationen, Wertstoffbox, Wertstoffboxen, Wertstoffcontainer, Wertstoffinsel, Wertstoffinseln, Wertstoffsammelstationen, Wertstoffsammlersystem, Wertstoffsammlersysteme, Wertstoffsortierstation, Wertstoffsortierstationen, Wertstoffsortiersystem, Wertstoffsortiersysteme, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme, Wertstofftrennung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 865,00*
€ 1.058,46*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 860,60*
€ 1.058,46*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 863,39*
€ 1.058,69*
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 868,41*
€ 1.059,51*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,69*
€ 1.259,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.041,48*
€ 1.239,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,27*
€ 1.154,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,50*
€ 1.100,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,39*
€ 1.027,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.