Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler RecycloKick, 3 x 34 l, Aluminium, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammler RecycloKick
Wertstoffsammler RecycloKick
Wertstoffsammler RecycloKick
Artikel-Nr.:
     103-772972
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631191390
EAN/GTIN:
     8713631191390
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler RecycloKick, 3 x 34 l, Aluminium, schwarz.

Aluminium-Inneneimer (3 x 34 Liter). Robuster, feuerfester Treteimer aus hochwertigem Aluminium. Entspricht den HACCP-Richtlinien.

Robuster, feuerfester Treteimer für den professionellen Gebrauch. Hochwertige niederländische Aluminiumproduktion mit drei Inneneimern und geräuschlos schließendem Deckel. Das breite Edelstahlpedal ist robust und entspricht den HACCP-Richtlinien. Die Aluminium-Inneneimer (3 x 34 Liter) sind mit einem Beutelklemmsystem ausgestattet, damit der Abfallbeutel effizient ausgetauscht werden kann und der Abfallbeutel sauber an Ort und Stelle bleibt. Die Wandabstandshalter sorgen dafür, dass der Deckel beim Öffnen nicht die Wand berührt. Inklusive niederländischer Recycling-Aufkleber zur Verdeutlichung der verschiedenen enthaltenen Abfallströme. Recyclingaufkleber in anderen Sprachen sind separat erhältlich. Passender Bechereinsatz optional erhältlich.
Weitere Informationen:
Volumen:
3x34 Liter
Höhe:
698 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
738 mm
Material Abfallbehälter:
Aluminium
Farbe Abfallbehälter:
schwarz
Anzahl Sammeleinheiten:
3-fach-Sammler
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, vepa bins tret-abfalleimer, tret abfalleimer, tret-abfalleimer schwarz, 772972 49, feuerfeste Abfalleimer, Feuerfeste Mülleimer, Feuerfester Abfalleimer, Feuerfester Mülleimer, Mehrfachabfallbehälter, Pedalabfalleimer, Recyclingbehälter, Recycling-Behälter, Recyclingsbehälter, Recyclingstationen, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelstationen, Wertstoffsammlersystem, Wertstoffsammlersysteme, Wertstoffsortierstation, Wertstoffsortierstationen, Wertstoffsortiersystem, Wertstoffsortiersysteme, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme, Wertstofftrennung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 986,44*
€ 1.198,53*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 983,51*
€ 1.198,53*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 965,46*
€ 1.198,56*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.198,56*
€ 1.426,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.150,13*
€ 1.368,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.138,63*
€ 1.354,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.075,00*
€ 1.279,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.025,64*
€ 1.220,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 965,46*
€ 1.148,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
49903
ab € 53,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.