Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretmülleimer Slim, Volumen 65 l, HxBxT 622 x 300 x 496 mm, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretmülleimer Slim
Tretmülleimer Slim
Tretmülleimer Slim
Artikel-Nr.:
     103-772880
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     3253921128026
EAN/GTIN:
     3253921128026
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Tretmülleimer Slim, Volumen 65 l, HxBxT 622 x 300 x 496 mm, silber.

Ausgestattet mit Kunststoff-Inneneimer. Hergestellt aus 70% recyceltem Material. Kunststoffeimer in Metall-Optik. Einfach zu reinigen.

Der rechteckige Treteimer aus Kunststoff in Metalloptik unterstützt beim Recycling verschiedener Materialien.
Weitere Informationen:
Volumen:
65 Liter
Höhe:
622 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
496 mm
Material Abfallbehälter:
Polypropylen (PP)
Farbe Abfallbehälter:
silber
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretmülleimer rechteckig 65 liter, tret abfalleimer, vepa bins tret-abfalleimer, 772880 49, Abfalleimer, Abfallkübel, Mistkübel, Mülleimer, Müllkübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
46920
ab € 38,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.