Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretmülleimer Slim, Volumen 2 x 26 l, HxBxT 622 x 300 x 496 mm, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretmülleimer Slim
Tretmülleimer Slim
Tretmülleimer Slim
Artikel-Nr.:
     103-772878
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     3253921129023
EAN/GTIN:
     3253921129023
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Tretmülleimer Slim, Volumen 2 x 26 l, HxBxT 622 x 300 x 496 mm, silber.

Ausgestattet mit 2 x 26-l-Kunststoff-Inneneimer. Hergestellt aus 70% recyceltem Material. Kunststoffeimer in Metall-Optik. Einfach zu reinigen.

Der rechteckige Treteimer aus Kunststoff in Metalloptik unterstützt beim Recycling verschiedener Materialien.
Weitere Informationen:
Volumen:
2x26 Liter
Höhe:
622 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
496 mm
Material Abfallbehälter:
Polypropylen (PP)
Farbe Abfallbehälter:
silber
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, vepa bins tret-abfalleimer, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 26 l, 772878 49, Abfalleimer, Abfallkübel, Mistkübel, Mülleimer, Müllkübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,21*
€ 139,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,58*
€ 135,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,17*
€ 132,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
49903
ab € 69,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.