Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretmülleimer DECOBIN, eckig, Volumen 2 x 23 l, HxBxT 730 x 300 x 400 mm, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretmülleimer DECOBIN, eckig
Tretmülleimer DECOBIN, eckig
Tretmülleimer DECOBIN, eckig
Artikel-Nr.:
     103-772876
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     3253928680008
EAN/GTIN:
     3253928680008
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Tretmülleimer DECOBIN, eckig, Volumen 2 x 23 l, HxBxT 730 x 300 x 400 mm, silber.

Ausgestattet mit 2 x 23-l-Kunststoff-Inneneimer. Einfach zu reinigen. Metall-Optik. Aus 80% recyceltem Material hergestellt.

Dieser rechteckige Treteimer aus Kunststoff besticht durch seine Oberflächenveredelung in Metalloptik.
Weitere Informationen:
Volumen:
2x23 Liter
Höhe:
730 mm
Tiefe:
400 mm
Material Abfallbehälter:
Polypropylen (PP)
Farbe Abfallbehälter:
silber
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, vepa bins tret-abfalleimer, tret abfalleimer, tret-abfalleimer eckig, 772876 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pedalabfallbehälter, Pedalabfalleimer, Pedalabfallsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,18*
€ 119,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
49903
ab € 69,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.