Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAGROTAN® Allzweck-Reiniger, Inhalt 750 ml, VE 6 Stk, antibakteriell.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SAGROTAN® Allzweck-Reiniger
SAGROTAN® Allzweck-Reiniger
SAGROTAN® Allzweck-Reiniger
Artikel-Nr.:
     103-772594
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     193810
EAN/GTIN:
     4251758416421
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger
SAGROTAN® Allzweck-Reiniger, Inhalt 750 ml, VE 6 Stk, antibakteriell.

Entfernt 99,9% der Bakterien inkl. E. coli und Influenzavirus A (H1N1). Entfernt zuverlässig Öl und Fett, eingebrannte Speisen und Küchenschmutz. Gegen COVID-19-Virus/SARS-CoV-2 getestet und als wirksam erwiesen. Geeignet für Schneidebretter (Oberflächen mit Lebensmittelkontakt nach Anwendung abspülen). Geeignet für den Einsatz auf über 100 Oberflächen.

Der Allzweck-Reiniger von TORK® und SAGROTAN® dient der Reinigung und Desinfektion von Oberflächen in professionellen Umgebungen wie z.B. Büros, Krankenhäusern und allgemeinen öffentlichen Bereichen. Dank dreifacher Reinigungskraft meistert der Allzweck-Reiniger Fett, eingebrannte Speisen und Küchenschmutz.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4.49 kg
Gewicht pro Stück:
0.75 kg
Produkttyp:
Oberflächenreiniger
Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, allzweckreiniger 750ml, allzweckreiniger, 772594 49, Desinfektionsreiniger, Flächenreiniger, Flächenreinigungsmittel, Glasreiniger, Glasreinigungsmittel, Hygienereiniger, Hygienereinigungsmittel, Oberflächenreiniger, Oberflächenreinigungsmittel, Virenreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 4,81834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,12*
€ 50,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,70*
€ 49,62
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 41,28*
€ 49,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,94*
€ 48,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,21*
€ 46,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,98*
€ 46,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,91*
€ 34,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.