Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Heizplatte, für 1000-l-IBC, digital, max. 150 °C, 2700 W.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBC-Heizplatte
IBC-Heizplatte
Artikel-Nr.:
     103-772584
Hersteller:
     Kuhlmann Electro-Heat A/S
Herst.-Nr.:
     13-1436S
EAN/GTIN:
     4061753266804
Suchbegriffe:
IBC-Behälter
IBC-Container
KTC-Container
ibc-behälter
IBC-Heizplatte, für 1000-l-IBC, digital, max. 150 °C, 2700 W.

Bodenheizung aus Silikon zum Beheizen und Warmhalten von 1000-l-Tankcontainern. Mit separatem digitalen Temperaturregler (0 - 150 °C). Sofort einsatzbereit - mit 3 Meter Anschlusskabel und Elektro-Stecker.

Für schnelles Aufwärmen, Erwärmen und Warmhalten von Flüssigkeiten. Setzen Sie die Boden-Heizplatte dort ein, wo ein Heizmantel nicht praktikabel ist oder in Kombination mit einem IBC-Heizmantel, um noch schnellere Aufheizzeiten zu erzielen. Flüssigkeiten und Materialien werden mit Hilfe der Bodenplatte auf die ideale Temperatur erwärmt und stabil gehalten, um eine leichte Verarbeitung und eine konstante Qualität der Ware zu gewährleisten. Ideal zum Erwärmen von Wasser, verschiedensten Ölen, Fetten, Wachsen und Harzen. Der IBC-Bodenheizer kommt mit einem externen DigiTherm-Regler, der eine stufenlose Einstellung der Temperatur von 0 - 150 °C ermöglicht. Hergestellt aus strapazierfähigem, langlebigem, hochwertigem Silikon. Ausschließlich für 1000-l-IBC-Container geeignet. Die Bodenheizung ist kombinierbar mit einem IBC-Heizmantel und/oder einer IBC-Isolierhaube.

Bitte beachten: Maximale Temperaturbeständigkeit der Gebinde prüfen/beachten. Die angegeben Temperaturen sind nur Orientierungswerte. Die erreichbaren Temperaturen hängen von vielen Variablen ab - zum Beispiel von der Umgebungstemperatur, der Versorgungsspannung, dem Medium, dem Material des Gebindes, der Gebindegröße, ob ein Rührwerk verwendet wird u.v.m.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
1000-l-IBC/KTC
Einsatzzweck:
Erhitzen
Höhe:
3 mm
Breite:
851 mm
Tiefe:
1035 mm
Temperatur-Regelbereich max.:
150 °C
Leistung:
2700 Watt
Nennspannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: 772584 49, Heizelement, Heizelemente, Heizer, Heizgerät, Heizgeräte, Heizmantel, Heizmäntel, Heizung, Heizungen, IBC-Handling, IBC-Heizmantel, IBC-Heizmäntel, IBC-Zubehör, KTC-Handling, KTC-Zubehör, Tankcontainer-Handling, Tankcontainer-Heizmantel, Tankcontainer-Heizmäntel, Tankcontainer-Zubehör, Tankcontainer-Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.257,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.433,05*
€ 1.705,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.392,24*
€ 1.656,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.378,32*
€ 1.640,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.337,93*
€ 1.592,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.299,90*
€ 1.546,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.257,59*
€ 1.496,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.