Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Heizmantel, max. 90 °C, digital, 2 x 1000 W, für 1000-l-IBC.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBC-Heizmantel
IBC-Heizmantel
IBC-Heizmantel
Artikel-Nr.:
     103-772561
Hersteller:
     Kuhlmann Electro-Heat A/S
Herst.-Nr.:
     11-9860
EAN/GTIN:
     4061753266699
Suchbegriffe:
Heizer IBC-Container
Heizmantel IBC-Container
IBC-Container Heizer
heizer ibc-container
IBC-Heizmantel, max. 90 °C, digital, 2 x 1000 W, für 1000-l-IBC.

Hochwertiges Silikon-/Glasfasergewebe mit Glasfaserisolierung. Sofort einsatzbereit - mit 3 Meter Anschlusskabel und Elektro-Stecker.

Ein IBC-Heizmantel ist die perfekte Lösung, um Flüssigkeiten und Materialien schnell und effektiv zu erwärmen, so dass sie einfach restlos entleert und/oder warmgehalten werden können. Zusätzlich bietet der Mantel einen verlässlichen Schutz vor UV-Strahlung. Ausgestattet mit zwei einfach zu bedienenden digitalen Temperaturreglern, stufenlos einstellbar von 0 - 90 °C. Hergestellt aus strapazierfähigem, langlebigem Silikon-Material. Dank der mit Zurrgurten schnell und einfach am Tankcontainer zu befestigen. Der Heizmantel eignet sich für den Transport von 1000-l-IBC, deren Inhalt eine spezifische Temperatur oder Viskosität einhalten muss. Für eine optimale Wärmewirkung wird die Verwendung in Kombination mit einer Isolierhaube empfohlen (Zubehör). Und für eine noch schneller Erwärmung kann der Heizmantel zusätzlich mit einer Boden-Heizplatte kombiniert werden. Ideal zum Erwärmen von Wasser, Ölen, Fetten, Wachsen, Harzen und Dieselkraftstoff.

Bitte beachten: Maximale Temperaturbeständigkeit der Gebinde prüfen/beachten (insbesondere bei Kunststoff). Die angegeben Temperaturen sind nur Orientierungswerte. Die erreichbaren Temperaturen hängen von vielen Variablen ab - zum Beispiel von der Umgebungstemperatur, der Versorgungsspannung, dem Medium, dem Material des Gebindes, der Gebindegröße, ob ein Rührwerk verwendet wird u.v.m.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
1000-l-IBC/KTC
Einsatzzweck:
Erhitzen
Höhe:
1000 mm
Breite:
4400 mm
Tiefe:
10 mm
Temperatur-Regelbereich max.:
90 °C
Leistung:
2x1000 Watt
Nennspannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: 772561 49, IBC-Heizmantel, IBC-Heizmäntel, Tankcontainer-Heizmantel, Tankcontainer-Heizmäntel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.861,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.019,00*
€ 2.402,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.996,83*
€ 2.376,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.924,06*
€ 2.289,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.883,53*
€ 2.241,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.861,03*
€ 2.214,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.