Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Isoliermantel, aus Nylon, für 1000-l-IBC.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBC-Isoliermantel
IBC-Isoliermantel
Artikel-Nr.:
     103-772543
Hersteller:
     Kuhlmann Electro-Heat A/S
Herst.-Nr.:
     15-1733
EAN/GTIN:
     4061753266576
Suchbegriffe:
IBC-Behälter
IBC-Container
KTC-Container
ibc-behälter
IBC-Isoliermantel, aus Nylon, für 1000-l-IBC.

Hergestellt aus hochwertigem Nylonmaterial. Zur Isolierung und Aufrechterhaltung der Temperatur im Inneren. Für 1000-l-IBC/KTC Tankcontainer. Geeignet als Warenschutz beim Versand.

Vollabdeckung zur Isolierung und Aufrechterhaltung der Temperatur in einem 1000-l-IBC/KTC Tankcontainer. Mit integriertem Deckel und Klettverschluss, für leichte Montage und einfachen Zugang zum Tankcontainer. Hergestellt aus hochwertigem Nylonmaterial. Bedingt wasserbeständig. Geeignet auch als Warenschutz beim Versand.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
1000-l-IBC/KTC
Einsatzzweck:
Isolation
Höhe:
1140 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: 772543 49, Abdeckhaube, Abdeckhauben, Gebindehandling, Gebindeisolator, Gebindeisolatoren, Isolierhaube, Isolierhauben, Isoliermantel, Isoliermäntel, Isolierung, Isolierungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 659,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,21*
€ 891,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,42*
€ 876,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,28*
€ 848,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,87*
€ 825,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,88*
€ 785,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.