Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Heizlüfter Premium 1500 W, 900/1500 W, LxBxH 175 x 180 x 215 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Heizlüfter Premium 1500 W
Keramik-Heizlüfter Premium 1500 W
Keramik-Heizlüfter Premium 1500 W
Artikel-Nr.:
     103-772210
Herst.-Nr.:
     108063
EAN/GTIN:
     4012294000310
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter Premium 1500 W, 900/1500 W, LxBxH 175 x 180 x 215 mm.

Bedienung über Touchscreen, mit Cool-Touch-Oberfläche. 2 Heizstufen (900/1500 W). Integrierter Timer-Funktion zur Einstellung der Laufzeit (1 - 15 h). Sicherer Betrieb dank Überhitzungsschutz und Umkippschutz. Langlebiges Keramik-Heizelement.

Der elektrische Keramik-Heizlüfter wird für die Beheizung geschlossener, trockener Räume bis zu 45 m³ verwendet. An kälteren Tagen kann das Gerät auch als Zusatzheizung eingesetzt werden. Über das komfortable Touchscreen-Display lassen sich Heizstufen und auch die Laufzeit mit Hilfe der Timer-Funktion individuell einstellen. Das langlebige Keramik-Heizelement sorgt für einen leisen Betrieb. Dank seines geringen Gewichtes kann der Keramik-Heizlüfter individuell im ganzen Haus genutzt werden. Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Länge:
175 mm
Höhe:
215 mm
Schalldruckpegel:
54.5 dB(A)
Nennwärmebelastung:
0,9-1,5 kW
Nennwärmeleistung:
0,9-1,5 kW
Anschlussspannung:
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme:
900/1500 Watt
Weitere Suchbegriffe: Keramikheizlüfter, heizlüfter 1500w, heizlüfter, keramik-heizlüfter emz, 772210 49, Heizgerät, Heizgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.