| |
|
| Artikel-Nr.: 103-772064 Herst.-Nr.: ZKHL-C EAN/GTIN: 4260145950691 |
| |
|
| | |
| Kleiderhakenleiste, für Container, verzinkt.
Ordnung im Container - Platz sparen leicht gemacht. Ganz unkompliziert einhaken und alles ist erledigt!
- Einhängbare, verzinkte Stahlleiste - 5 Haken für Kleidung, Kopfbedeckungen usw. - Haken dürfen mit jeweils max. 10 kg belastet werden Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Farbe: | verzinkt | Anzahl Haken: | 5 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garderobenleiste, Garderobenleisten, Kleiderhakenleiste, Wandgarderobe, Wandgarderobenleiste, Gefahrstoff-Container, Gefahrstoffcontainer, Umweltcontainer, Geräteleiste, garderobenleiste 5 haken, container geräteleiste, 772064 49, Lagercontainerzubehör, Lagercontainerzubehöre |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,51* | € 46,06* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 35,88* | € 47,83* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 38,73* | € 51,49* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,40* | € 63,33* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,21* | € 71,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|