Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche wildplastic, VE 100 Stk, LxB 320 x 245 mm.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Versandtasche wildplastic, VE 100 Stk, LxB 320 x 245 mm.
Artikel-Nr.:
     103-771960
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     WPVT1
EAN/GTIN:
     4270001030108
Suchbegriffe:
Folienbriefumschlag
Folienumschlag
Folienversandhülle
Folienversandtasche
Versandtasche wildplastic, VE 100 Stk, LxB 320 x 245 mm.

100% aus recyceltem Plastikmüll. Reißfest, wasserabweisend und witterungsresistent. Mit Aufdruck der umweltfreundlichen Herkunft.

Unsere Versandtasche wildplastic räumt die Natur auf: Die blickdichte Folientasche besteht zu 100% aus aufgesammelten Plastikmüll. Setzen Sie ein Zeichen für die Umwelt mit unserer reißfesten und witterungsbeständigen Versandtasche wildplastic. Das Besondere an der Folientasche ist der nachhaltige Herstellungsprozess. Statt Neuplastik zu produzieren, bildet herumliegender Plastikabfall den Rohstoff für diese besonders nachhaltige Folientasche. MüllsammlerInnen auf der ganzen Welt lesen Kunststoffabfälle auf und geben diese zurück in den Produktionskreislauf. Der daraus entstehende Wertstoff verschafft der Versandtaschen ihren einzigartigen Look mit Aufdruck der umweltfreundlichen Herstellung. Über den Wildtracker, einen QR-Code auf der Tasche, erfahren Sie sogar, wo genau der Müll gesammelt worden ist. Ideal für den nachhaltig orientierten Online-Handel.
Weitere Informationen:
Format:
A4+
Länge:
320 mm
Breite:
245 mm
Höhe:
50 mm
Material:
Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE)
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Qualität:
2.4
Folienstärke:
60 µm
Weitere Suchbegriffe: folienumschläge a4, folienumschlag, folienumschlag schwarz, terra, 771960 49 (WPVT1), Versandtasche, Versandtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7365*
  
Preis gilt ab 50.000 Pakete
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,9812*
€ 1,16763
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,9538*
€ 1,13502
pro Paket
ab 300 Pakete
€ 0,9465*
€ 1,12634
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,9165*
€ 1,09064
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,8665*
€ 1,03114
pro Paket
ab 50000 Pakete
€ 0,7365*
€ 0,87644
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.