Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreiniger ALUSTAR 300, im Kunststoff-Kanister, Inhalt 20 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenreiniger ALUSTAR 300
Maschinenreiniger ALUSTAR 300
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     103-771931
Hersteller:
     Bio-Circle Surface Technology
Herst.-Nr.:
     A02029
EAN/GTIN:
     4024048601469
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
Maschinenreiniger ALUSTAR 300, im Kunststoff-Kanister, Inhalt 20 l.

VOC-frei: frei von flüchtigen organischen Verbindungen, um die menschliche Gesundheit zu schützen. Mit Wasser mischbar und darum sehr ergiebig. Energieeffizient durch niedrige Anwendungstemperaturen.

ALUSTAR 300 ist ein rückstands- und schaumarmer Maschinenreiniger, der Aluminium und andere sensible Materialien wieder zum Strahlen bringt. Er ist ideal für den maschinellen Einsatz in Heißwasser-Teilewaschmaschinen (HTW) und Hochdruck-Teilewaschgeräten. Da ALUSTAR 300 ÖNORM B 5105 geprüft ist, kann mithilfe eines Ölabscheiders die Standzeit das Reinigungsmediums stark verlängert werden. Durch die wirksame Rezeptur kann der Reiniger je nach Anwendungsgebiet mit Wasser verdünnt werden. Der Reiniger ist als Niedrigtemperaturreiniger entwickelt und kann so bereits bei Raumtemperatur wirksam eingesetzt werden. Seine Reinigungsleistung verstärkt sich mit zunehmender Temperatur. Wenn Folgeprozesse wenig Rückstände erfordern, ist es empfehlenswert, eine möglichst niedrige Reinigungskonzentration zu verwenden. Die Produkteigenschaften auf einen Blick: - stark alkalischer, wässeriger Reiniger und Entfetter - VOC-frei - für den maschinellen Einsatz geeignet - entfernt stärkste Verschmutzungen - einsetzbar auf Oberflächen aus Aluminium, Stahl/Edelstahl oder Kunststoff - bereits bei Raumtemperatur einsetzbar - phosphatfrei - Demulgierverhalten ermöglicht lange Standzeiten - ölabscheiderverträglich - ÖNORM B 5105 geprüft, Registrierungsnummer: ON-N 2011 138 Einsatzbereich: - universell - manuell und maschinell einsetzbar (z.B. in Hochdruckreinigern und Ultraschall-Reinigungsgeräten) - in automatisierten Teilereinigungsprozessen zum Beispiel in der Produktion oder Instandhaltung - geeignet für sensiblere Bauteile wie Aluminium oder verzinkten Oberflächen Geeignete Maschinen: - Ultraschallanlagen - Heißwasserteilereinigungsanlagen - Reihen- bzw. Mehrkammeranlagen - Förderbandanlagen - Spritzanlagen - Flutanlagen - Hochdruckreinigern
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Teilereinigung
Ausführung:
Konzentrat
Inhalt:
20 Liter
Gewicht:
21.8 kg
pH-Wert:
13 - 14
Gefahrenklasse:
GHS05
Produkttyp:
Industriereiniger
GHS:
GHS05 GHSSIGNAL
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: edelstahlkanister 20l, stahlblechkanister, Bio-Circle, 771931 49, Industriereiniger, Industriereinigungsmittel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Reiniger, Reinigungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,30*
€ 244,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,48*
€ 236,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,50*
€ 233,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,63*
€ 224,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,44*
€ 221,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.