| |
|
| Artikel-Nr.: 103-771922 Herst.-Nr.: A02053-5 EAN/GTIN: 4024048804822 |
| | |
|
| | |
| Ultraschallreiniger STAR US 5, im Kunststoff-Kanister, Inhalt 20 l.
VOC-frei: frei von flüchtigen organischen Verbindungen, um die menschliche Gesundheit zu schützen. Mit Wasser mischbar und darum sehr ergiebig. Reiniger wirkt bereits bei Raumtemperatur und entfaltet seine optimale Reinigungsleistung bei 60 °C. Entfernt Verkrustungen, Verharzungen, Vercrackungen bei Anwendung in Ultraschallgeräten. Entfernt auch leichte Lackschichten. Geeignet für Bauteile aus Stahl/ Edelstahl, Eisen, Guss, Kunststoff. Frei von Phosphaten und flüchtigen organischen Verbindungen.
Der Ultraschallreiniger entfernt stärkste Verkrustungen, Vercrackungen und Verharzungen. Reinigt Bauteile aus Stahl, Edelstahl, Eisen, Guss oder Kunststoff. Er wirkt bereits bei Raumtemperatur und entfaltet seine optimale Reinigungsleistung bei 60 °C. Durch seine demulgierende Eigenschaft können an der Oberfläche schwimmende Öle und Fette nach der Reinigung abgetragen werden, wodurch das Ultraschallbad länger genutzt werden kann. Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Teilereinigung | Ausführung: | Konzentrat | Inhalt: | 20 Liter | Gewicht: | 23 kg | pH-Wert: | 14 | Gefahrenklasse: | GHS05 | Produkttyp: | Ultraschall-Reiniger | GHS: | GHS05 GHSSIGNAL | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreinigungsmittel, kunststoffkanister 20l, ultraschall reinigungsmittel, Bio-Circle, 771922 49, Industriereinigungsmittel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Reiniger, Reinigungsmittel, Ultraschallreiniger |
| | |
| |