Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter aus Polypropylen, Volumen 20 l, Außenmaße LxBxH 600 x 400 x 125 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelbehälter aus Polypropylen
Stapelbehälter aus Polypropylen
Stapelbehälter aus Polypropylen
Artikel-Nr.:
     103-771686
Hersteller:
     Georg Utz
Herst.-Nr.:
     3-134.7000.1210
EAN/GTIN:
     4051513000045
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter
Stapelbehälter aus Polypropylen, Volumen 20 l, Außenmaße LxBxH 600 x 400 x 125 mm, grau.

Bedarfsgerecht lagern, transportieren und kommissionieren. Hygienisch einwandfrei und lebensmittelecht. Beständig gegen viele Säuren und Laugen (bitte anfragen).
Weitere Informationen:
Volumen:
20 Liter
Außenlänge:
600 mm
Außenbreite:
400 mm
Außenhöhe:
125 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
grau
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +80 °C
Ausführung Stapelbehälter:
Wände und Boden geschlossen
Innenbreite:
365 mm
Innenlänge:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: 771686 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Eurobehälter, Eurobox, Euroboxen, Eurokisten, Kasten, Kästen, KLT-Behälter, Konische Behälter, Konischer Behälter, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Stapelkasten, Kunststoff-Stapelkästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Schäferkiste, Schäferkisten, Sichtbehälter, Sichtkasten, Sichtkästen, Sichtlagerbehälter, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten, Stapelkästen, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.