Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch Karbon, halbrund, 4-Fuß-Gestell, 1600 x 800 mm, Gestell weiß, Platte weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptisch Karbon, halbrund, 4-Fuß-Gestell, 1600 x 800 mm, Gestell weiß, Platte weiß.
Artikel-Nr.:
     103-771629
Herst.-Nr.:
     1051208
EAN/GTIN:
     4063324028590
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapptisch weiß
Klapptisch Karbon, halbrund, 4-Fuß-Gestell, 1600 x 800 mm, Gestell weiß, Platte weiß.

Die Karbon Kollektion ist stilvoll und praktisch mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Speziell für diejenigen entworfen, die nach hochwertigen Büromöbeln zu günstigen Preisen suchen. Unkonventionelle und praktische halbrunde zusammenklappbare Tische. Für die kommerzielle Nutzung entworfen und entwickelt. Ideal für eine Verwendung in Meeting-Räumen, Kantinen, Lehrräumen, Breakout-Bereichen und Konferenzräumen. Faltbarer Rahmen im klassischen Design mit geradem Fuß. Wird zerlegt geliefert und kann ganz einfach selbst zusammengebaut werden.
Weitere Informationen:
Plattenfarbe:
weiß
Gestellfarbe:
weiß
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Funktion:
klappbar
Plattenstärke:
25 mm
Höhe:
725 mm
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Tischplattenmaterial:
melaminharzbeschichtete Platte
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapptisch halbrund, 771629 49, Falttisch, Falttische, Klapptische, Mehrzwecktisch, Mehrzwecktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,34*
€ 182,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,86*
€ 180,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,42*
€ 170,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,22*
€ 166,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.