Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch Leni, 4-Fuß-Gestell, 1000 x 600 mm, Gestell weiß, Platte Eiche.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptisch Leni, 4-Fuß-Gestell, 1000 x 600 mm, Gestell weiß, Platte Eiche.
Artikel-Nr.:
     103-771628
Herst.-Nr.:
     1088471
EAN/GTIN:
     4063324361260
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapptisch 100 x 60 cm
Klapptisch Leni, 4-Fuß-Gestell, 1000 x 600 mm, Gestell weiß, Platte Eiche.

Du hast zuhause zu wenig Platz für einen riesigen Schreibtisch oder brauchst einfach ein bisschen weniger Platz zum Arbeiten? Dann ist der klappbare Schreibtisch Leni die perfekte Wahl für dich! Besonders wenn du dein Wohn- oder Schlafzimmer ab und zu auch als Homeoffice nutzt, ist es ja ideal, wenn du deinen Arbeitstisch nach vollendeter Arbeit wieder unauffällig verstauen kannst. Mit nur wenigen Handgriffen ist unser Leni aufgebaut und genauso schnell ist er auch wieder zusammengeklappt. Und dabei ist der Tisch sogar höhenverstellbar! Unter der Tischplatte befindet sich eine Klemme, mit der du die Arbeitshöhe in 3-cm-Abständen im Bereich zwischen 65 und 77 cm einstellen kannst. So kannst du die Höhe auf deine eigene Körpergröße einstellen und den Tisch auch im Handumdrehen auf eine andere Person anpassen. Ist der Schreibtisch Leni mal zusammengeklappt, kannst du die Stange, die eigentlich zur Ablage der Arbeitsfläche dient, als Tragegriff nutzen. Wenn du mit der Arbeit fertig bist, kannst du den Leni also zusammenklappen und einfach wegtragen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Klapptische
Höhe:
770 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Plattenfarbe:
Eiche
Tischplattenmaterial:
melaminharzbeschichtete Platte
Plattenstärke:
16 mm
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Gestellfarbe:
weiß
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapp-tisch 160x80, 771628 49, Bürotisch, Bürotische, Falttisch, Falttische, Homeoffice, Home office, Klapptische, Mehrzwecktisch, Mehrzwecktische, Schreibtisch, Schreibtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.