Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packstation, HxBxT 1500 x 1800 x 750 mm, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packstation, HxBxT 1500 x 1800 x 750 mm, blau.
Artikel-Nr.:
     103-771459
Hersteller:
     Trestles a.s.
Herst.-Nr.:
     1044850
EAN/GTIN:
     4063324019949
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Packplatz
Packstation, HxBxT 1500 x 1800 x 750 mm, blau.

Preisgünstiger und robuster Packarbeitsplatz. Mit zwei Abrollvorrichtungen für Verpackungsrollen. Arbeitsfläche bis 300 kg belastbar.

Die Packstation ist ideal für die Arbeit im Versand oder in Logistikbetrieben. Die Arbeitsfläche hat eine Tragfähigkeit von 300 kg und ist dadurch auch für schwere Pakete geeignet. An der Oberseite der Werkbank und unter der Arbeitsfläche befindet sich jeweils eine Rollenleiste mit einer Tragkraft von 50 kg. Hier können Sie Luftpolsterfolie, Kraftpapier oder anderes Verpackungsmaterial befestigen. Unter der Arbeitsfläche und an der Oberseite befinden sich zusätzlich zwei Ablageflächen, wo sie Klebstoff, Scheren oder Ähnliches ablegen können. So haben Sie Alles, was zur Verpackung und Weiterverarbeitung von Gütern benötigen, an einem Ort. Der Aufbau ist sehr leicht, da für die Steckmontage praktisch kein Werkzeug benötigt wird. Es wird nur ein Gummihammer benötigt, um die einzelnen Elemente festzuklopfen. Die Einzelteile sind aus Stahl und wurden pulverbeschichtet, wodurch die Konstruktion robust und rostbeständig ist.

Zerlegte Anlieferung - einfache Steckmontage.
Weitere Informationen:
Höhe:
1500 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
750 mm
Gestellfarbe:
blau
Plattenstärke:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Packplätze, Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, packplatz, 771459 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitstisch, Arbeitstische, Verpackungsstation, Verpackungsstationen, Verpackungstisch, Verpackungstische, Werkbank, Werkbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,59*
€ 139,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.