Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkonvektor, für Isoliercontainer TS+, HxBxT 860 x 430 x 108 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandkonvektor
Wandkonvektor
Artikel-Nr.:
     103-771441
Hersteller:
     BOS
Herst.-Nr.:
     TS+Wandko
EAN/GTIN:
     4260736810755
Suchbegriffe:
Containerelektroheizung
E-Konvektor Container
Elektro-Schnellheizer (Mehrzweckhau...
Elektroheizung Brandschutzcontainer
Wandkonvektor, für Isoliercontainer TS+, HxBxT 860 x 430 x 108 mm.

Wandkonvektor für Thermosafe TS+.
Weitere Informationen:
Höhe:
860 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
108 mm
Farbe:
weiß
Produkttyp:
Container-Auffangwannen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,25*
€ 353,48*
17 Tage
15
Frei Haus
ab € 291,80*
€ 354,06*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,48*
€ 420,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,39*
€ 413,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,36*
€ 394,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,22*
€ 382,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,25*
€ 347,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.