Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobox Biomass Balance Styropor®, mit Deckel, Innen-LxBxH 406 x 261 x 138 mm, ab 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobox Biomass Balance Styropor®, mit Deckel, Innen-LxBxH 406 x 261 x 138 mm, ab 2 Stk.
Artikel-Nr.:
     103-771178
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     THX16
EAN/GTIN:
     4251924749032
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox
Thermobox Biomass Balance Styropor®, mit Deckel, Innen-LxBxH 406 x 261 x 138 mm, ab 2 Stk.

Nachhaltig produziertes Styropor® mit gleicher Isolierleistung. Geeignet für Kühl- und Tiefkühlversand. Nachhaltig zertifizierter Lieferant (REDcert2). Hygienisch und lebensmittelrechtlich unbedenklich. Geruchs- und geschmacksneutral. Mit Trockeneis nutzbar. In verschiedenen Größen verfügbar.

Thermisch isolierende Box aus nachhaltig produziertem Styropor® für den Kühl- und Tiefkühlversand von Lebensmitteln, Pharmazeutika und anderer temperaturempfindlicher Ware. Aufgrund ihres Leichtgewichts und bester Isolierfähigkeit eignet sich die Styroporbox ideal für den Versand und Transport von gekühlten oder gefrorenen Produkten. Die Versanddauer ist abhängig von der Anzahl und Leistung der verwendeten Kühl-Akkus. Unsere Isolierbox überzeugt außerdem in Sachen Nachhaltigkeit: Während herkömmliches Styropor aus fossilen Rohstoffen produziert wird, nutzt der Hersteller hier zu 100% biomassebilanzierte Ressourcen wie Bio-Öl und Bio-Gas aus organischen Abfällen. Da die Produktionsschritte gleich sind, hat unsere nachhaltige Isolierbox die gleichen thermischen und mechanischen Eigenschaften wie konventionelle Styroporverpackungen - jedoch mit 75% weniger CO₂-Ausstoß.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
406 mm
Innenbreite:
261 mm
Innenhöhe:
138 mm
Farbe:
weiß
Inhalt:
14.6 Liter
Außenlänge:
470 mm
Außenbreite:
325 mm
Außenhöhe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: styropor- transportboxen, styropor box, 771178 49 (THX16), Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Thermobox, Thermoboxen, Verpackung, Verpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.