Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank, Gestellbauweise Serie 8, 6 Schubladen 180 mm, 2 Türen 540 mm, 1 Fachboden, BxT 3000 x 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank, Gestellbauweise Serie 8
Werkbank, Gestellbauweise Serie 8
Werkbank, Gestellbauweise Serie 8
Artikel-Nr.:
     103-770795
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     770795
EAN/GTIN:
     4061753260864
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank, Gestellbauweise Serie 8, 6 Schubladen 180 mm, 2 Türen 540 mm, 1 Fachboden, BxT 3000 x 900 mm.

Langlebig und stabil - ideal für den rauen Industrie-Alltag. Tiefe 700 oder 900 mm - für noch mehr Arbeitsfläche. Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit.

Schweißgestell mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 mm) in Lichtgrau RAL 7035. Statische Flächentraglast 1250 kg. Gehäuse pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035, Fronten lichtblau RAL 5012. Schubladen auf leichtgängigen Rollenführungen 90% ausziehbar. Tragkraft 100 kg. Innen-Breite x -Tiefe 490 x 560 mm. Aluminium-Griffleisten mit Farb- und Beschriftungsstreifen. Massive Buche-Arbeitsplatte - langlebig und robust. Holz aus nachhaltiger, PEFC-zertifizierter Forstwirtschaft. Oberflächenschutz durch Lackleinöl.

Mehr Platz, Ordnung und Übersicht durch großes Zubehörsortiment unter Zubehör.

Ohne Aufpreis lieferbar: 14 Farben bzw. über 200 Farbkombinationen!
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
3000 mm
Plattentiefe:
900 mm
Plattenart:
Buche-Massivholzplatte
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
6 Stück
Schubladenhöhe:
6x180 mm
Höhe:
840 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank eurokraft, montagewerkbank, standardwerkbank lichtgrau, eurokraft pro, 770795 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Werkbank, Werkbänke, Werkbänke in Gestellbauweise, Werkbank in Gestellbauweise, Werkstatttische, Werktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.498,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.852,63*
€ 3.394,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.750,95*
€ 3.273,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.723,44*
€ 3.240,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.622,30*
€ 3.120,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.552,01*
€ 3.036,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.498,04*
€ 2.972,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.