| |
|
| Artikel-Nr.: 103-770721 Herst.-Nr.: 770721 EAN/GTIN: 4061753260161 |
| |
|
| | |
| Werkbank, Gestellbauweise Serie 8, ohne Ausstattung, BxT 1000 x 700 mm.
Langlebig und stabil - ideal für den rauen Industrie-Alltag. Tiefe 700 oder 900 mm - für noch mehr Arbeitsfläche. Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit.
Schweißgestell mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 mm) in Lichtgrau RAL 7035. Statische Flächentraglast 1250 kg. Gehäuse pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035, Fronten lichtblau RAL 5012. Schubladen auf leichtgängigen Rollenführungen 90% ausziehbar. Tragkraft 100 kg. Innen-Breite x -Tiefe 490 x 560 mm. Aluminium-Griffleisten mit Farb- und Beschriftungsstreifen. Massive Buche-Arbeitsplatte - langlebig und robust. Holz aus nachhaltiger, PEFC-zertifizierter Forstwirtschaft. Oberflächenschutz durch Lackleinöl.
Mehr Platz, Ordnung und Übersicht durch großes Zubehörsortiment unter Zubehör.
Ohne Aufpreis lieferbar: 14 Farben bzw. über 200 Farbkombinationen! Weitere Informationen: | | Plattenbreite: | 1000 mm | Plattentiefe: | 700 mm | Plattenart: | Buche-Massivholzplatte | Plattenstärke: | 40 mm | Höhe: | 840 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Frontfarbe: | lichtblau RAL 5012 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank eurokraft, montagewerkbank, standardwerkbank lichtgrau, eurokraft pro, 770721 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Werkbank, Werkbänke, Werkbänke in Gestellbauweise, Werkbank in Gestellbauweise, Werkstatttische, Werktische |
| | |
| |