Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton mit Innendruck Christmas, braun, VE 20 Stk, LxBxH 310 x 215 x 140 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton mit Innendruck Christmas
Wellpapp-Faltkarton mit Innendruck Christmas
Artikel-Nr.:
     103-769507
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     FCUE02
EAN/GTIN:
     4251924749988
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton mit Innendruck Christmas, braun, VE 20 Stk, LxBxH 310 x 215 x 140 mm.

Einzigartiges Design im Inneren. Außergewöhnlicher Unboxing-Effekt. Flache Anlieferung, platzsparende Lagerung. Einfacher Aufbau.

Ein festliches Unboxing-Erlebnis verspricht unser Wellpapp-Faltkarton mit Innendruck. Von außen eine herkömmliche Kartonage in Braun, nach dem Öffnen begeistert er mit weihnachtlichem Dekor im Innenbereich. Misteln, Tannenzweige und weihnachtliche Zapfen zeigt dieser Versandkarton auf schlichtem Weiß im Innendruck. Beim Öffnen entsteht ein besonderer Überraschungseffekt, da die die Außenseite unbedruckt ist. Begeistern Sie Geschäftspartner, Kunden, Familie oder Freunde mit einem echten Auspackerlebnis. Für leichtes bis mittelschweres Versandgut und jede Menge Geschenke in der Weihnachtszeit.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
310 mm
Innenbreite:
215 mm
Innenhöhe:
140 mm
Material:
Wellpappe
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
FEFCO-Code:
0201
Palettenmenge:
40 VE
Produkttyp:
Versandkartons
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, Geschenk-Box, Geschenk-Schachtel, Geschenkbox, Geschenkschachtel, faltkartons wellpappe 1-wellig, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, 769507 49 (FCUE02), Faltkartons, Geschenkboxen, Geschenkkarton, Geschenkkartons, Geschenkschachteln, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Präsentkarton, Weihnachten, Weihnachtsverpackung, Weihnachtsverpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,0695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,94*
€ 35,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,10*
€ 34,63
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 28,81*
€ 34,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,81*
€ 33,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,07*
€ 32,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,95*
€ 30,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,39*
€ 25,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.