Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apparate-Lenkrolle LKPA-PATH-FI-ELS, Tragkraft 120 kg, Rad-Ø 125 mm, Bauhöhe 161 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apparate-Lenkrolle LKPA-PATH-FI-ELS
Apparate-Lenkrolle LKPA-PATH-FI-ELS
Artikel-Nr.:
     103-762632
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     848931
EAN/GTIN:
     4047526145354
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Apparate-Lenkrolle LKPA-PATH-FI-ELS, Tragkraft 120 kg, Rad-Ø 125 mm, Bauhöhe 161 mm.

Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei. Sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C. Elektrische Ableitfähigkeit. Zweifache Kugellagerung im Drehkranz. Stabiler Mittelbolzen. Minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch dynamische Blickle-Vernietung. Feststellhebel stop-fix aus Stahl. Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), kontaktverfärbungsfrei. Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, silbergrau. Version KA: mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein.

Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller stop-fix. Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß, elektrisch leitfähig, spurlos.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
125 mm
Bauform:
Lenkrolle mit Feststeller
Radmaterial:
Polyurethan
Felgenmaterial:
Polyamid
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
120 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
32 mm
Bauhöhe:
161 mm
Weitere Suchbegriffe: blickle lenkrolle mit anschraubplatte, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, 762632 49, Apparaterollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,22*
€ 71,27*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 61,02*
€ 78,14*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.