Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastrad ALBS, Kugellager, Achs-Ø 20 mm, Rad-Ø 200 mm, Tragkraft 750 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastrad ALBS
Schwerlastrad ALBS
Artikel-Nr.:
     103-762259
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     694539
EAN/GTIN:
     4047526694531
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Schwerlastrad ALBS, Kugellager, Achs-Ø 20 mm, Rad-Ø 200 mm, Tragkraft 750 kg.

Hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane® Soft, Härte 75 Shore A. Aluminium-Druckguss. Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C. Sehr hoher Fahrkomfort durch besonders dicken, elastischen Laufbelag. Sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf. Sehr geringer Rollwiderstand. Hohe dynamische Belastbarkeit. Sehr abriebfest. Hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit. Spurlos, kontaktverfärbungsfrei.

Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane® Soft, mit Aluminium-Radkörper.
Weitere Informationen:
Bauform:
Rad
Radmaterial:
Polyurethan
Felgenmaterial:
Aluminium-Druckguss
Raddurchmesser:
200 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
750 kg
Radbreite:
50 mm
Radlagerung:
Kugellager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,26*
€ 156,21*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,77*
€ 164,74*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 143,99*
€ 176,38*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,21*
€ 185,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,63*
€ 184,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,13*
€ 175,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,30*
€ 170,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,26*
€ 151,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.