Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilator-Heizlüfter HOT + COLD, HxBxT 275 x 260 x 200 mm, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ventilator-Heizlüfter HOT + COLD
Ventilator-Heizlüfter HOT + COLD
Ventilator-Heizlüfter HOT + COLD
Artikel-Nr.:
     103-762196
Herst.-Nr.:
     108043
EAN/GTIN:
     4011833501066
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Stand-Ventilator
Ventilator-Heizlüfter HOT + COLD, HxBxT 275 x 260 x 200 mm, weiß.

Für das perfekte Raumklima- leistungsstarker Ventilator im Sommer und kompakter Heizlüfter im Winter. Geeignet für Räume bis ca. 24 m². Ventilator 2 Leistungsstufen, Heizlüfter 2 Stufen-Schalter Warmluft (1200 W) und Heißluft (2000 W). Einzigartige Verwirbelungstechnik, Strahlförmiger Luftstrom, Kontinuierliche Luftumwälzung 12 m³/min. Temperaturregelung von 18 - 30 °C. Mit Doppelisolation, Sicherheitsabschaltung durch Kipp-Schalter, Überhitzungsschutz.

Der Ventilator - Heizlüfter HOT + COLD bietet Erfrischung an heißen Tagen im Sommer, aber auch Wohlfühlwärme im Winter. Egal zu welcher Jahreszeit er eingesetzt wird, er ist immer die richtige Wahl! Als Ventilator bietet er 2 Leistungsstufen mit einer hohen kontinuierlichen Luftumwälzung von 12 m³/min. Dabei bildet er durch seine einzigartige Verwirbelungstechnik einen strahlenförmigen Luftstrom und sorgt für ausreichend Abkühlung im Sommer. Als Heizlüfter eingesetzt, bietet er einen 2-Stufen-Schalter für Warmluft bei 1200 Watt und Heißluft bei 2000 Watt. Das Raumthermostat kann zwischen 18 und 30 °C und somit optimal auf Ihre Bedürfnisse eingestellt werden. Er eignet sich für Räume bis 24 m² und ist durch seinen praktischen Tragegriff auch mobil einsetzbar.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Standventilatoren, Heizgeräte, Bodenventilatoren
Durchmesser Rotorblatt:
165 mm
Durchmesser Schutzkorb:
215 mm
Gehäusefarbe:
weiß, silber
Flügelfarbe:
schwarz
Anzahl Drehzahlstufen:
2
Leistung:
2000 kW
Weitere Suchbegriffe: Standventilator, heizlüfter 1200w, heizlüfter, 762196 49, Bodenventilator, Bodenventilatoren, Heizer, Heizgerät, Heizgeräte, Heizung, Heizungen, Standventilatoren, Tischventilator, Tischventilatoren, Ventilator, Ventilatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,80*
€ 147,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,41*
€ 124,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.