| |
|
| Artikel-Nr.: 103-762150 Herst.-Nr.: 2x475647+714807+714803 EAN/GTIN: 4061753257109 |
| |
|
| | |
| Wertstoffsortierstation, 2er-Set SLIM JIM®, 2 x 60 l, Papier-/Flascheneinwurf, grau.
Wertstoffsammelstation für den Innen- und Außenbereich. Lüftungskanäle für erleichtertes Entnehmen des Müllsacks. Stationär oder mobil mit Fahrwagen (als Zubehör erhältlich).
Diese Wertstoffsammler von Rubbermaid erleichtern die Wertstoff- und Müllentsorgung durch ihre robuste, stabile und langlebige Bauweise sowie durch die integrierten Lüftungskanäle. Dank der patentierten Lüftungskanäle ist die Müllsackentnahme mühelos, Sie benötigen viel weniger Zugkraft zum Herausziehen voller Müllsäcke und schonen Ihren Rücken. Zudem können die Abfallsäcke durch die integrierten Beutelklemmen knotenfrei am Behälterrand fixiert und schnell ausgetauscht werden. Der robuste Griffrand beugt Rissbildung vor und ermöglicht ein sicheres Anheben und Transportieren. Die Wertstoffsammelstation bietet auch auf engsten Raumverhältnissen optimal Platz. Die Abfalleimer bestehen aus stabilem Polyethylen und sind für den Innen- und Außenbereich geeignet. - Die Wertstoffsammler von Rubbermaid sind einfach zu reinigen - Robuste, schlagfeste Kunststoffbehälter sorgen für ein langes Leben dieser Wertstoffstation - Schlanke Wertstoffcontainer für eine ergonomische Nutzung Sammeln und entsorgen Sie verwertbare Verpackungen effizient mithilfe des Wertstoffsammelsystems Rubbermaid Slim Jim® mit Lüftungskanälen und kaufen Sie den Behälter bei uns im Shop. Weitere Informationen: | | Volumen: | 2x60 L Liter | Höhe: | 655 mm | Breite: | 558 mm | Tiefe: | 558 mm | Material Abfallbehälter: | Polyethylen (PE) | Farbe Abfallbehälter: | grau | Deckelmaterial: | Polyethylen (PE) | Deckelfarbe: | grün, blau | Anzahl Sammeleinheiten: | 2-fach-Sammler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallkübel, Abfallmanagementlösung, Abfallmanagementlösungen, Abfallsammelsystem, Abfallsammel-System, Abfall-Sammel-System, Abfallsammelsysteme, Abfallsammel-Systeme, Abfall-Sammel-Systeme, Abfalltrennung, Flascheneinwurf, Flascheneinwürfe, Mistkübel, Papiereinwurf, Papiereinwürfe, Papiermülleimer, Papiersammler, Recyclingbehälter, Recycling-Behälter, Recyclingsbehälter, Recyclingstation, Recyclingstationen, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstation, Sortierstationen, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammelstationen, Wertstoffsammlersystem, Wertstoffsammlersysteme, Wertstoffsortierstation, Wertstoffsortierstationen, Wertstoffsortiersystem, Wertstoffsortiersysteme, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme, Wertstofftrennung |
| | |
| |