| |
|
| Artikel-Nr.: 103-762148 Herst.-Nr.: 475647+516990 EAN/GTIN: 4061753257086 |
| |
|
| | |
| Wertstoffsammler SLIM JIM®, Volumen 60 l, Schwingdeckel, grau.
Robuste, schlagfeste Kunststoffbehälter. Lüftungskanäle für erleichtertes Entnehmen des Müllsacks. Stationär oder mobil mit Fahrwagen (als Zubehör erhältlich).
Beutelklemmen fixieren die Abfallsäcke am Behälterrand und ermöglichen einen schnelleren Austausch da knotenfrei. SLIM JIM® mit Lüftungskanälen, die die Zugkraft zum Herausziehen voller Müllsäcke reduzieren. Weitere Informationen: | | Volumen: | 60 Liter | Höhe: | 655 mm | Breite: | 279 mm | Tiefe: | 558 mm | Material Abfallbehälter: | Polyethylen (PE) | Farbe Abfallbehälter: | grau | Deckelmaterial: | Polyethylen (PE) | Deckelfarbe: | grau | Anzahl Sammeleinheiten: | 1-fach-Sammler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrennsystem 60l grau, abfalltrenner, abfalltrenner 60l, Rubbermaid, 762148 49, Abfallsammler, Abfalltrennsysteme, Müllsammler, Mülltrennungslösung, Mülltrennungslösungen, Recyclingstationen, Schwingdeckeleimer, Schwingdeckel-Wertstoffsammler, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelstationen, Wertstoffsammlersystem, Wertstoffsammlersysteme, Wertstoffsortierstation, Wertstoffsortierstationen, Wertstoffsortiersystem, Wertstoffsortiersysteme, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme, Wertstofftrennung |
| | |
| |