Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler SLIM JIM®, Volumen 60 l, Deckel mit Griffmulde, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammler SLIM JIM®
Wertstoffsammler SLIM JIM®
Wertstoffsammler SLIM JIM®
Wertstoffsammler SLIM JIM®
Artikel-Nr.:
     103-762145
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     475647+714808
EAN/GTIN:
     4061753257093
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler SLIM JIM®, Volumen 60 l, Deckel mit Griffmulde, grau.

Robuste, schlagfeste Kunststoffbehälter. Lüftungskanäle für erleichtertes Entnehmen des Müllsacks. Stationär oder mobil mit Fahrwagen (als Zubehör erhältlich).

Beutelklemmen fixieren die Abfallsäcke am Behälterrand und ermöglichen einen schnelleren Austausch da knotenfrei. SLIM JIM® mit Lüftungskanälen, die die Zugkraft zum Herausziehen voller Müllsäcke reduzieren.
Weitere Informationen:
Volumen:
60 Liter
Höhe:
655 mm
Breite:
279 mm
Tiefe:
558 mm
Material Abfallbehälter:
Polyethylen (PE)
Farbe Abfallbehälter:
grau
Deckelmaterial:
Polyethylen (PE)
Deckelfarbe:
grau
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, abfalltrennsystem 60l grau, abfalltrenner, abfalltrenner 60l, Rubbermaid, 762145 49, Abfallsammler, Abfalltrennsysteme, Müllsammler, Mülltrennungslösung, Mülltrennungslösungen, Recyclingstationen, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelstationen, Wertstoffsammlersystem, Wertstoffsammlersysteme, Wertstoffsortierstation, Wertstoffsortierstationen, Wertstoffsortiersystem, Wertstoffsortiersysteme, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme, Wertstofftrennung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.