| |
|
| Artikel-Nr.: 103-761494 Herst.-Nr.: 761494 EAN/GTIN: 4061753259929 |
| |
|
| | |
| Schreibtisch Venla, elektrisch höhenverstellbar, gerade, BxT 1600 x 800 mm, lichtgrau/weiß.
Elektrisch höhenverstellbar. Einstiegsmodell. Modernes Design. Geliefert mit EU-Stecker.
Schreibtisch Venla, unser elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch der Einstiegsklasse. Ein leichter und flexibler Schreibtisch mit modernem Design, der sich sowohl für private als auch für professionelle Büros eignet. Der Schreibtisch ist elektrisch höhenverstellbar mit einer einfachen Tastenfunktion. Die Arbeitshöhe kann zwischen 685 - 1185 mm eingestellt werden. Das Gestell besteht aus pulverbeschichtetem Stahl mit einer sehr feinen Oberfläche und ist weiß lackiert. Die Beine sind mechanisch gekoppelt/synchronisiert, so dass die Säulen mit nur einem elektrischen Getriebe/Motor angetrieben werden können. Hebe- und Senkgeschwindigkeit 25 mm/s. Der elektrische Schreibtisch ist für eine maximale Belastung von 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last ausgelegt. Die Tischplatte ist 25 mm dick und in Birke, Buche, Eiche oder Laminat in Dunkelgrau, Lichtgrau oder Weiß mit ABS-Kunststoffkanten erhältlich. Eine elegante und gute Wahl für alle, die einen einfachen und effektiven höhenverstellbaren Schreibtisch suchen. Weitere Informationen: | | Höhenverstellbereich: | 685 - 1185 mm | Breite: | 1600 mm | Tiefe: | 800 mm | Plattenfarbe: | lichtgrau | Tischplattenmaterial: | Laminat | Plattenstärke: | 25 mm | Gestellausführung: | Doppel-T-Fuß-Gestell | Gestellfarbe: | weiß | Gestellmaterial: | Stahl, pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, hubschreibtisch elektrisch, hubschreibtisch eurokraft, eurokraft basic, 761494 49, Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische, Höhenverstellbare Schreibtische, Schreibtische |
| | |
| |