| |
|
| Artikel-Nr.: 103-761371 Herst.-Nr.: 88541 EAN/GTIN: 4052939367835 |
| |
|
| | |
| Mülltonne aus Kunststoff DIN EN 840, Volumen 360 l, BxHxT 665 x 1115 x 880 mm, Rad-Ø 300 mm, rot.
Robust und langlebig, temperatur- und chemikalienbeständig. Geräuschreduziert durch Deckelrückschlagsdämpfung. Großes Aufnahmevolumen bei geringem Gewicht.
Die Großmülltonnen bestehen aus Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE).
Alle Mülltonnen sind nach DIN EN 840 gefertigt. Bitte beachten Sie, dass die Norm Fertigungstoleranzen beinhaltet und die Maße circa-Angaben sind. Weitere Informationen: | | Volumen: | 360 Liter | Höhe: | 1115 mm | Farbe Abfallbehälter: | rot | Material Abfallbehälter: | Kunststoff | Einsatzort: | Innen- und Außenbereich | Ausstattung: | mit Deckel | Eigenschaft: | fahrbar, UV-beständig | Breite: | 665 mm | Tiefe: | 880 mm | Radausstattung: | 2 Räder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, großmülltonne 360 liter, 761371 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallsammler, Abfalltonnen, Behälter für Abfall, Fahrbare Großbehälter, Fahrbarer Großbehälter, Fahrbare Tonne, Fahrbare Tonnen, Großmüllbehälter, Großmüllbehälter aus Kunststoff, Großvolumenwertstoffsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Mülltonnen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit |
| | |
| |