Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne aus Kunststoff DIN EN 840, Volumen 360 l, BxHxT 665 x 1115 x 880 mm, Rad-Ø 200 mm, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülltonne aus Kunststoff DIN EN 840
Mülltonne aus Kunststoff DIN EN 840
Mülltonne aus Kunststoff DIN EN 840
Mülltonne aus Kunststoff DIN EN 840
Mülltonne aus Kunststoff DIN EN 840
Artikel-Nr.:
     103-761357
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     86031
EAN/GTIN:
     4052939367774
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Mülltonne aus Kunststoff DIN EN 840, Volumen 360 l, BxHxT 665 x 1115 x 880 mm, Rad-Ø 200 mm, rot.

Robust und langlebig, temperatur- und chemikalienbeständig. Geräuschreduziert durch Deckelrückschlagsdämpfung. Großes Aufnahmevolumen bei geringem Gewicht.

Die Großmülltonnen bestehen aus Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE).

Alle Mülltonnen sind nach DIN EN 840 gefertigt. Bitte beachten Sie, dass die Norm Fertigungstoleranzen beinhaltet und die Maße circa-Angaben sind.
Weitere Informationen:
Volumen:
360 Liter
Höhe:
1115 mm
Farbe Abfallbehälter:
rot
Material Abfallbehälter:
Kunststoff
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Eigenschaft:
fahrbar
Breite:
665 mm
Tiefe:
880 mm
Radausstattung:
2 Räder
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, mülltonne 360l rot, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, 761357 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallsammler, Abfalltonnen, Behälter für Abfall, Fahrbare Großbehälter, Fahrbarer Großbehälter, Fahrbare Tonne, Fahrbare Tonnen, Großmüllbehälter, Großmüllbehälter aus Kunststoff, Großvolumenwertstoffsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Mülltonnen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,92*
€ 255,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,24*
€ 254,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,05*
€ 247,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,50*
€ 237,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,94*
€ 195,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.