Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Entsorgungsbehälter aus Stahlblech, rund, mit Handbedienung, Volumen 80 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Entsorgungsbehälter aus Stahlblech
Sicherheits-Entsorgungsbehälter aus Stahlblech
Sicherheits-Entsorgungsbehälter aus Stahlblech
Artikel-Nr.:
     103-761243
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JCN09710RD
EAN/GTIN:
     0697841002524
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
Sicherheits-Entsorgungsbehälter aus Stahlblech, rund, mit Handbedienung, Volumen 80 l.

Für mit entzündbaren und gewässergefährdenden Flüssigkeiten getränktes Putzmaterial (Lösungsmittel, Verdünner, Öle, Klebstoffe). Aus Stahlblech, selbstschließender Deckel, TÜV/GS-geprüft. Bodenbelüftung schützt vor Überhitzung und Selbstentzündung, großer Griff für einfachen Transport.

Verzinktes Stahlblech, zusätzlich lackiert. Rund, robust und standfest. Öffnung per Hand.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Volumen:
80 Liter
Oberfläche:
verzinkt und lackiert
Farbe:
rot
Durchmesser:
467 mm
Höhe:
595 mm
Für Medien:
für mit entzündbaren und gewässergefährdenden Flüssigkeiten getränktes Putzmaterial
Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, Sicherheits-Entsorgungsbehälter, Sicherheits-Sammelbehälter, sammelbehälter 80l stahlblech, sicherheits entsorgungsbehälter, justrite sicherheits-entsorgungsbehälter, Justrite, 761243 49, Abfallbehälter, Abfallsammler, Behälter, Behälter für Abfall, Behälter für Lösungsmittel, Lösemittelbehälter, Lösungsmitttelbehälter, Müllsammler, Pedalabfallbehälter, Pedalabfallsammler, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitsabfalleimer, Sicherheitsabfallsammler, Sicherheitsbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 140,25*
€ 174,67*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,22*
€ 191,64*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 172,14*
€ 214,97*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,64*
€ 228,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,73*
€ 226,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,67*
€ 222,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,82*
€ 216,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,22*
€ 182,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.