Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank mit Hakenleisten, beidseitig, 8 Haken 1500 mm, anthrazit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenbank mit Hakenleisten
Garderobenbank mit Hakenleisten
Garderobenbank mit Hakenleisten
Garderobenbank mit Hakenleisten
Artikel-Nr.:
     103-761048
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     131553
EAN/GTIN:
     4030426315538
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Garderobenbank mit Hakenleisten, beidseitig, 8 Haken 1500 mm, anthrazit.

Massives Kiefernholz gehobelt, geschliffen und natur lasiert. Verdeckt montierte Doppelhaken. Höhenverstellbare Bodenausgleichschrauben, ca. 10 mm.

Gestell: Stabile Bügelkonstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkantstahlrohr 25 x 25 mm. Farbe Anthrazitgrau RAL 7016, (online auch Lichtgrau RAL 7035). Höhenverstellbare Bodenausgleichsschrauben, ca. 10 mm. Sitztiefe 350 mm je Seite. Verdeckt montierte Doppelkleiderhaken im Abstand von 340 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Alle Umkleidebänke sind auf Anfrage auch in anderen Maßen und Gestellfarben erhältlich.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
2x350 mm
Gestellfarbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Gestellmaterial:
Vierkantstahlrohr, pulverbeschichtet
Gesamttiefe:
725 mm
Sitzfläche:
beidseitig
Leistenmaterial:
Holz
Leistenfarbe:
natur
Gesamthöhe:
1650 mm
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Garderobenbanksystem, doppelseitige garderobenbank, garderoben sitzbank, garderobenbank l1500 mm, Sypro, 761048 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Bänke mit Garderobenleisten, Bank mit Garderobenleiste, Garderobe, Garderoben, Garderobenbank doppelseitig, Garderobenbänke, Garderobenbänke doppelseitig, Holzbank, Holzbänke, Kunststoff, Metall, Metallbank, Metallbänke, Sitzmöbel, Umkleide, Umkleidebänke, Umkleiden
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,61*
€ 625,07*
€ 4,95*
ab € 538,83*
€ 625,65*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,32*
€ 656,08*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 611,47*
€ 707,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 675,23*
€ 771,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,07*
€ 743,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,37*
€ 719,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,21*
€ 704,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,97*
€ 681,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,61*
€ 638,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sypro Wolf
131390
ab € 13,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.