Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank, einseitig, mit Schuhrost, Länge 1500 mm, anthrazit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenbank
Garderobenbank
Garderobenbank
Artikel-Nr.:
     103-761045
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     131541
EAN/GTIN:
     4030426315415
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Garderobenbank, einseitig, mit Schuhrost, Länge 1500 mm, anthrazit.

Höhenverstellbare Bodenausgleichschrauben, ca. 10 mm. Sitzleisten: Massives Kiefernholz, gehobelt, geschliffen und natur lasiert. Vierkant-Stahlrohr 25 x 25 mm.

Gestell: Stabile Bügelkonstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkant-Stahlrohr. Farbe wahlweise Anthrazitgrau RAL 7016 oder Lichtgrau RAL 7035.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Alle Umkleidebänke sind auf Anfrage auch in weiteren Maßen und Gestellfarben erhältlich.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
350 mm
Gestellfarbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Gestellmaterial:
Vierkantstahlrohr, pulverbeschichtet
Tiefe:
350 mm
Sitzfläche:
einseitig
Leistenmaterial:
Holz
Leistenfarbe:
natur
Höhe:
450 mm
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Schuhrost für Umkleidebank, Umkleidebank Schuhrost, Umkleidebankschuhrost, sitzbank mit schuhrost, garderobenbank, umkleidebank einseitig, Sypro, 761045 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Garderobenbänke, Garderobenbänke ohne Lehne, Garderobenbank ohne Lehne, Holzbank, Holzbänke, Kunststoff, Metall, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Sitzmöbel, Umkleide, Umkleidebänke, Umkleiden
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,07*
€ 253,55*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,92*
€ 265,76*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,87*
€ 281,98*
8 Tage
17
Frei Haus
ab € 244,75*
€ 300,89*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 282,22*
€ 344,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,55*
€ 301,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,09*
€ 290,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,65*
€ 287,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,01*
€ 276,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,05*
€ 272,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,07*
€ 238,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sypro Wolf
131390
ab € 13,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.