Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwermüllsäcke LDPE, 120 l, BxH 700 x 1100 mm, Materialstärke 80 µm, blau, VE 200 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schwermüllsäcke LDPE, 120 l
Schwermüllsäcke LDPE, 120 l
Schwermüllsäcke LDPE, 120 l
Artikel-Nr.:
     103-760933
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     10017
EAN/GTIN:
     4001553100175
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Schwermüllsäcke LDPE, 120 l, BxH 700 x 1100 mm, Materialstärke 80 µm, blau, VE 200 Stk.

Extrastarke Folienqualität. Extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit. Gleichbleibend hohe Qualität.

PREMIUM-Müllsäcke werden aus ausgewähltem Recyclinggranulat hergestellt. Modernste Fertigungsmethoden gewährleisten eine gleichbleibend hohe Qualität - dafür steht das geschützte Warenzeichen PREMIUM. Die Abfallsäcke aus LDPE sind außergewöhnlich durchstoß- und reißfest. So werden unsere PREMIUM-Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht.

Problemlose Verbrennung, da Polyethylen (PE) aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht. PE verhält sich auf Deponien grundwasserneutral und setzt keine schädlichen Gase oder Stoffe frei.

Sonderabmessungen und bedruckte Säcke bieten wir gerne auf Anfrage an.
Weitere Informationen:
Volumen:
120 Liter
Material:
PE-LD
Materialstärke:
80 µm
Farbe:
blau
Breite:
700 mm
Höhe:
1100 mm
Produkttyp:
Schwermüllabfallsäcke
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120 l blau, abfallsack 120 l, abfallsack, 760933 49, Abfallsäcke, Abfalltüte, Abfalltüten, Entsorgungssäcke, Kehrichtsäcke, Kunststoff-Müllsack, Kunststoff-Müllsäcke, Kunststoff-Sack, Kunststoff-Säcke, Müllbeutel, Müllsack, Mülltüte, Mülltüten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Plastiksack, Sack, Säcke, Zugbandsack, Zugbandsäcke
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
48
pro Paket
Frei Haus
ab € 87,70*
€ 117,09*
4 Tage
1
pro Karton
€ 5,90*
ab € 89,95*
€ 117,76*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 117,09*
€ 139,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 114,24*
€ 135,95
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 113,10*
€ 134,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 109,26*
€ 130,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,66*
€ 126,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 87,70*
€ 104,36
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,4385* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.