Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungs-Set, PP-Band, Spann- und Verschlussgerät, Band im Spenderkarton, Verschlusshülsen, Bandbreite 16 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umreifungs-Set, PP-Band
Umreifungs-Set, PP-Band
Umreifungs-Set, PP-Band
Artikel-Nr.:
     103-760804
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17510
EAN/GTIN:
     4030198175101
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
Umreifungs-Set, PP-Band, Spann- und Verschlussgerät, Band im Spenderkarton, Verschlusshülsen, Bandbreite 16 mm.

Das Set besteht aus - Einteiligem Spann- und Verschlussgerät für Bandbreite 13 oder 16 mm - 1 PP-Band im Bandspenderkarton, Materialstärke 0,5 mm - Verschlusshülsen aus Metall, Verpackungseinheit 2000 Stück 13 oder 16 mm

Alle Komponenten können einzeln nachbestellt werden.

PP-Umreifungsband (Polypropylen) - Das klassische Umreifungsband - Geringe Reißfestigkeit, hohe Bandausdehnung - Mit Hülsen oder hülsenlos verschließbar - Flexibel, biegsam und witterungsbeständig - Keine Verletzungsgefahr Anwendung Für leichte, labile Produkte und Paletten, z.B. zum Verschließen von Kartonagen, zur Bündelung und kurzfristigen Lagerung. Nicht geeignet für schwere, scharfkantige und hochwertige Produkte.
Weitere Informationen:
Bandmaterial:
PP
Lieferumfang:
Spann- und Verschlussgerät, Bandspendekarton, Verschlusshülsen
Bandbreite:
16 mm
Einsatzbereich:
leichte Produkte, empfindliche Produkte
Einsatzdauer:
kurzfristige Lagerung
Einsatzort:
Innenbereich
Reißfestigkeit:
170 kg
Materialstärke:
0,58 mm
Verschlussart:
Verschlusshülsen
Bandlänge:
1000 m
Weitere Suchbegriffe: Umreifungs Set, Umreifungsset, pp umreifungsband 16 mm, umreifungsset, pp-umreifungsband 16 mm, ratioform, 760804 49, Abbindeband, Abbindebänder, Abroller für Umreifungsbänder, Bandabroller, Bandroller, Packmaterial, Packmaterialien, Packschnur, Polypropylenband, Polypropylenbänder, PP-Band, PP-Bänder, Spanngerät, Spanngeräte, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsbandabroller, Umreifungsbänder, Umreifungsgerät, Umreifungsgeräte, Umreifungssets, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsset, Verpackungssets, Verpackungsshop, Verschlussgerät, Verschlussgeräte
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 150,96*
€ 184,95*
7 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 155,11*
€ 185,56*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 163,33*
€ 195,65*
2 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 176,63*
€ 216,31*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 179,84*
€ 217,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,95*
€ 220,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,76*
€ 211,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,49*
€ 201,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,80*
€ 183,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,96*
€ 179,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
41685
ab € 91,45*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41681
ab € 53,56*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41683
ab € 53,35*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41673
ab € 32,64*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41671
ab € 32,87*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41670
ab € 32,61*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41675
ab € 32,85*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41679
ab € 40,63*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41680
ab € 40,70*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41672
ab € 32,80*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17750
ab € 50,41*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17751
ab € 29,07*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17752
ab € 92,25*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17748
ab € 58,53*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17736
ab € 44,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.