Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagetritt, mobil, 2 Bockrollen, Handlauf einseitig, 5 Stufen, BxT 840 x 1390 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagetritt, mobil
Montagetritt, mobil
Montagetritt, mobil
Montagetritt, mobil
Artikel-Nr.:
     103-760797
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     50039
EAN/GTIN:
     4031405500396
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
Montagetritt, mobil, 2 Bockrollen, Handlauf einseitig, 5 Stufen, BxT 840 x 1390 mm.

Hohe Sicherheit durch 600 mm hohen, einseitigen Handlauf. Fahrbar durch 2 Bockrollen. Geschweißte Alu-Rohrkonstruktion. Stufen aus rutschsicherem Riffelblech. Obere Trittfläche 550 x 300 mm. Rutschfeste Kunststoffschuhe. Mit Aluminium-Riffelblech-Stufen. Besonders stabil und standfest.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Montagetritte aus Aluminium
Stufentiefe:
225 mm
Stufen inkl. Plattform:
5 Stück
Plattformhöhe:
1000 mm
Plattformbreite:
550 mm
Plattformtiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: munk tritt 5 stufen, montage treppe, montagetritt 5 stufen, MUNK, 760797 49, Aluminiumtritt, Aluminium-Tritt, Aluminiumtritte, Aluminium-Tritte, Alutritt, Alu-Tritt, Alutritte, Alu-Tritte, Montagetreppe, Montagetreppen, Montagetritte, Podest, Podeste, Steighilfe, Steighilfen, Tritt, Trittleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 691,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,28*
€ 954,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,74*
€ 951,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,10*
€ 925,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,88*
€ 888,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,00*
€ 822,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.