Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethan-Reifen auf Alu-Felge, Rad-Ø x Breite 100 x 40 mm, Bockrolle, Tragfähigkeit 200 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polyurethan-Reifen auf Alu-Felge
Polyurethan-Reifen auf Alu-Felge
Polyurethan-Reifen auf Alu-Felge
Polyurethan-Reifen auf Alu-Felge
Polyurethan-Reifen auf Alu-Felge
Artikel-Nr.:
     103-760535
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     169073
EAN/GTIN:
     4053357002117
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethan-Reifen auf Alu-Felge, Rad-Ø x Breite 100 x 40 mm, Bockrolle, Tragfähigkeit 200 kg.

Auf Alu-Felge . Spezial-Mischung, dadurch spurlos. Abrieb- und schnittfest. Härte 75 Shore-A. Temperaturbeständig von -5 °C bis +80 °C.

Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, Schwenklagerschutz.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
100 mm
Bauform:
Bockrolle
Radmaterial:
Polyurethan (PU) - Elastik
Felgenmaterial:
Aluminium
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
200 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
40 mm
Bauhöhe:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, bockrolle polyurethan 200 kg 100x30mm, polyurethan reifen, wicke polyurethan-reifen, Wicke, 760535 49, Alu-Felge, Alu-Felgen, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrolle, Lenkrollen, Polyurethanräder, Polyurethanrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Reifen, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
105
€ 7,90*
ab € 19,74*
€ 26,56*
Lager 103
10
Frei Haus
ab € 23,10*
€ 31,77*
3 Tage
unbekannt
€ 7,75*
ab € 25,82*
€ 34,47*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,36*
€ 41,41*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
169078
ab € 36,55*
Ähnlich
Wicke
169075
ab € 31,67*
Ähnlich
Wicke
162451
ab € 73,21*
Ähnlich
Wicke
141182
ab € 35,02*
Ähnlich
Wicke
169077
ab € 56,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.