Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethan-Reifen auf Alu-Felge, Rad-Ø x Breite 100 x 40 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp, Tragfähigkeit 200 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polyurethan-Reifen auf Alu-Felge
Polyurethan-Reifen auf Alu-Felge
Polyurethan-Reifen auf Alu-Felge
Polyurethan-Reifen auf Alu-Felge
Polyurethan-Reifen auf Alu-Felge
Artikel-Nr.:
     103-760529
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     165918N
EAN/GTIN:
     4053357004920
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Polyurethan-Reifen auf Alu-Felge, Rad-Ø x Breite 100 x 40 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp, Tragfähigkeit 200 kg.

Auf Alu-Felge . Spezial-Mischung, dadurch spurlos. Abrieb- und schnittfest. Härte 75 Shore-A. Temperaturbeständig von -5 °C bis +80 °C.

Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, Schwenklagerschutz.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
100 mm
Bauform:
Lenkrolle mit Doppelstopp
Radmaterial:
Polyurethan (PU) - Elastik
Felgenmaterial:
Aluminium
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
200 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
40 mm
Bauhöhe:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, lenkrolle ø100x40 pu h=125mm 200kg, polyurethan reifen, wicke polyurethan-reifen, Wicke, 760529 49, Alu-Felge, Alu-Felgen, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrollen, Polyurethanräder, Polyurethanrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Reifen, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
105
€ 7,90*
ab € 19,82*
€ 26,67*
Lager 103
15
Frei Haus
ab € 28,84*
€ 38,57*
2 Tage
unbekannt
€ 7,75*
ab € 32,91*
€ 43,94*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.