Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegweiser Alu-Holz-Serie, DIN A3 hoch, HxB 420 x 306 mm, Nussbaum.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wegweiser Alu-Holz-Serie
Wegweiser Alu-Holz-Serie
Artikel-Nr.:
     103-760340
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     11360
EAN/GTIN:
     4060081710508
Suchbegriffe:
Wegweiser
moedel wegweiser
wegweiser
wegweiser wandmontage
Wegweiser Alu-Holz-Serie, DIN A3 hoch, HxB 420 x 306 mm, Nussbaum.

Für Beschriftung mittels Papiereinlage im Format HxB 419,5 x 296,5 mm. Sichtbare Beschriftungsfläche HxB 419,5 x 291 mm. Zur Schraub- und/oder Klebemontage. Abdeckung nicht-reflektierend (Brandklasse B1). Selbstklebend auf geeigneten staubfreien und glatten Untergründen.

Profil aus silber eloxiertem Aluminium, seitliche Holzleisten geölt, Rückwand silber, mit Bohrungen, rückseitig mit doppelseitigem Schaumstoffkleber ausgestattet, Öffnungsrichtung oben, inkl. 2 schwarzen Kunststoffkappen.
Weitere Informationen:
Breite:
306 mm
Höhe:
420 mm
Tiefe:
6 mm
Befestigungsart:
Klebemontage, zum Anschrauben
Abdeckungsmaterial:
Acryl
Rückplattenmaterial:
Aluminium
Rahmenmaterial:
Aluminium, Holz
Rahmenfarbe:
Nussbaum
Glasstärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: 760340 49, Schild, Schilder, Türschild, Türschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,41*
€ 83,45*
4 Tage
71
Frei Haus
ab € 68,79*
€ 99,31*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.