Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe, Edelstahl, Höhenverstellung 600 - 850 mm stufenlos, Edelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehhilfe
Stehhilfe
Artikel-Nr.:
     103-760262
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3600.33
EAN/GTIN:
     4260257710053
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Steh-Sitzhocker
Stehhilfe
stehhilfe
Stehhilfe, Edelstahl, Höhenverstellung 600 - 850 mm stufenlos, Edelstahl.

Universell einsetzbar im Lager, Betrieb, Büro, Laden usw. Erstklassiges Preis-/Leistungsverhältnis. Optional auch in Edelstahl für Hygienebereiche usw.

Dieser Stuhl bietet einen Sitz aus robustem, widerstandsfähigem PU-Schaum, der für seine Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit bekannt ist. Der Sitz ist seitlich um 16° schwenkbar und verfügt über eine Rückstellautomatik, die den Sitz automatisch in die Ausgangsposition zurückbringt. Zusätzlich lässt sich die Neigung der Sitzfläche um 15° verstellen, was eine ergonomische Anpassung an verschiedene Sitzhaltungen ermöglicht. Das Gestell aus Stahlrohr ist mit rutschfesten Bodengleitern ausgestattet, die einen stabilen und sicheren Stand gewährleisten. Der Stuhl ist für eine Belastung von bis zu 110 kg ausgelegt und eignet sich für mittelschwere Beanspruchungen in Betrieben und Büros. Die stufenlose Höhenverstellung von 600 bis 850 mm ermöglicht eine flexible Nutzung in unterschiedlichen Arbeitssituationen. Dieser Arbeitshocker bietet Top-Qualität zum Super-Preis und ist universell einsetzbar, sei es im Lager, Betrieb, Büro oder Laden. Das erstklassige Preis-Leistungs-Verhältnis macht ihn zu einer attraktiven Wahl für verschiedenste Anwendungsbereiche. Optional ist der Stuhl auch in Edelstahl erhältlich, was ihn besonders für Hygienebereiche wie Labore oder Krankenhäuser geeignet macht. Die Edelstahl-Ausführung eignet sich ideal für Feuchträume oder Arbeitsräume mit hohen hygienischen Anforderungen.

Für mittelschwere Beanspruchung in Betrieb und Büro Stufenlose Höhenverstellung 600 - 850 mm Top-Qualität zum Super-Preis!
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
PU-Schaum
Gestellausführung:
mit Bodengleitern
Gestellmaterial:
Edelstahl
Gestellfarbe:
Edelstahl
Höhenverstellungsart:
mechanische Höhenverstellung
Sitzfarbe:
schwarz
Sitzhöhe:
600 - 850 mm
Ausstattung:
Sitzneigungsverstellung
Sitzbreite:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: 760262 49, Edelstahl-Stehhilfe, Edelstahl-Stehhilfen, Laborstehhilfe, Laborstehhilfen, Sitzmöbel, Stehhilfen, Stehsitz, Stehsitze, Stehstütze, Stehstützen, XXL-Stehhilfe, XXL-Stehhilfen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,64*
€ 345,03*
Lager 103
11
Frei Haus
ab € 282,51*
€ 346,72*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,27*
€ 363,56*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,05*
€ 382,10*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,60*
€ 407,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,72*
€ 412,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,49*
€ 398,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 331,15*
€ 394,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,84*
€ 367,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,92*
€ 361,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,51*
€ 336,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.04 1 SR00
ab € 126,67*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.11
ab € 126,40*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.01
ab € 126,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.