| |
|
| Artikel-Nr.: 103-760060 Herst.-Nr.: 8713631198474 EAN/GTIN: 8713631198474 |
| |
|
| | |
| Treteimer Hana, halbrund, Volumen 55 l, BxHxT 365 x 670 x 480 mm, schwarz.
Stylisch und ökoeffizient. Sauberkeit durch eingebauten Plastiktütenfixierer.
Funktionaler halbrunder Kunststoff-Treteimer mit markantem Edelstahlrand und Soft-Close-Deckel. Der Abfalleimer enthält keinen Inneneimer, was ihn besonders geräumig macht. Der breite, überlappende Rand hält den Abfallbeutel an Ort und Stelle und außer Sichtweite. Der Rand sorgt auch dafür, dass der Deckel vollständig geöffnet werden kann, um den Mülleimer einfach zu reinigen oder den Müllbeutel zu wechseln. Ausgestattet mit eingebauten Rädern auf der Rückseite, wodurch der Treteimer leicht zu bewegen ist. Weitere Informationen: | | Volumen: | 55 Liter | Höhe: | 670 mm | Breite: | 365 mm | Tiefe: | 480 mm | Material Abfallbehälter: | Polyethylen (PE) | Farbe Abfallbehälter: | schwarz | Einsatzort: | Küche / Büro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, vepa bins tret-abfalleimer, tret abfalleimer, tret-abfalleimer schwarz, EKO, 760060 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkübel, Behälter für Abfall, Mistkübel, Mülleimer, Müllkübel, Pedalabfallbehälter, Pedalabfalleimer, Pedalabfallsammler |
| | |
| |