| |
|
| Artikel-Nr.: 103-760056 Herst.-Nr.: 8713631197651 EAN/GTIN: 8713631197651 |
| |
|
| | |
| Abfalleimer Urban, halbrund, Volumen 80 l, BxHxT 540 x 800 x 400 mm, Edelstahl.
Stylisch und ökoeffizient. Sauberkeit durch eingebauten Plastiktütenfixierer.
Großer halbrunder Abfalleimer mit offener Oberseite aus gebürstetem Edelstahl mit fingerabdruckfester Beschichtung. Ausgestattet mit einer geräumigen Einwurföffnung, praktischen Griffen und einem bodenschonenden Kunststoffboden. Der Korpus hat auf der Rückseite eine Öffnung zum Einklemmen des Abfallbeutels. Das Oberteil hat einen Kunststoff-Innenring, der hygienisch mit dem Abfallbeutel/-eimer verbunden ist. Weitere Informationen: | | Volumen: | 80 Liter | Höhe: | 800 mm | Breite: | 540 mm | Tiefe: | 400 mm | Material Abfallbehälter: | Edelstahl | Farbe Abfallbehälter: | Edelstahl | Einsatzort: | Pausenraum |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer edelstahl, standard abfalleimer, standard-mülleimer 80l, EKO, 760056 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkübel, Behälter für Abfall, Mistkübel, Mülleimer, Müllkübel |
| | |
| |