Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treteimer Hana, eckig, Volumen 45 l, BxHxT 455 x 740 x 340 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treteimer Hana, eckig
Treteimer Hana, eckig
Treteimer Hana, eckig
Artikel-Nr.:
     103-760049
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631197637
EAN/GTIN:
     8713631197637
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Treteimer Hana, eckig, Volumen 45 l, BxHxT 455 x 740 x 340 mm, schwarz.

Stylisch und ökoeffizient. Sauberkeit durch eingebauten Plastiktütenfixierer.

Funktionaler Kunststoff-Treteimer mit markantem Edelstahlrand und Soft-Close-Deckel. Der Abfallbehälter enthält keinen Inneneimer, was ein besonders großes Fassungsvermögen bedeutet. Der breite, überlappende Rand hält den Abfallbeutel an Ort und Stelle und außer Sichtweite. Der Rand sorgt auch dafür, dass der Abfalleimer komplett geöffnet werden kann, um den Abfalleimer einfach zu reinigen oder den Abfallsack zu wechseln. Ausgestattet mit integrierten Rädern an der Rückseite, wodurch der Treteimer leicht zu bewegen ist.
Weitere Informationen:
Volumen:
45 Liter
Höhe:
740 mm
Breite:
455 mm
Tiefe:
340 mm
Material Abfallbehälter:
Polyethylen (PE)
Farbe Abfallbehälter:
schwarz
Einsatzort:
Küche / Büro
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer eckig schwarz, tret abfalleimer, vepa bins tret-abfalleimer, EKO, 760049 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkübel, Behälter für Abfall, Mistkübel, Mülleimer, Müllkübel, Pedalabfallbehälter, Pedalabfalleimer, Pedalabfallsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.