| |
|
| Artikel-Nr.: 103-760024 Herst.-Nr.: 312.003010 EAN/GTIN: 4042315250509 |
| |
|
| | |
| Deckelfass mit UN-X Gefahrgut-Zulassung, Volumen 30 l, ab 1 Stk.
UN-Zulassung 1H2. Beständig gegen viele Säuren und Laugen. Leicht, stabil, handlich. Temperaturbeständig von -20 °C bis kurzzeitig max. +80 °C. Aus Niederdruck-Polyethylen.
Deckel mit Dichtung. Spannring und Hebelverschluss verzinkt. Restentleerbar. Mit Griffmulden im Boden und mit seitlichen Fallgriffen . Traglast je Griff max. 30 kg. Weitere Informationen: | | Volumen: | 30 Liter | Höhe: | 520 mm | Gewicht: | 1.8 kg | Durchmesser: | 315 mm | Durchmesser Verschlussöffnung: | 250 mm | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahldeckelfass, Gefahrgutfass, Sicherheitsfass, Ringfass, Sickenspundfass, Spundfass, kunststoff-deckelfass 30 liter, deckel stahlfass, deckelfass 30 l, 760024 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Deckelfässer, Fass, Fass aus Kunststoff, Fässer, Fässer aus Kunststoff, Lagerbehälter, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Rundbehälter, Rundfass, Rundfässer, Standfass, Standfässer, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 25,77* | € 35,32* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,21* | € 45,69* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 38,01* | € 50,43* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,78* | € 53,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,00* | € 60,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|