Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Abfalleimer Deluxe, Volumen 30 l, BxHxT 290 x 670 x 415 mm, Edelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Abfalleimer Deluxe
Sensor-Abfalleimer Deluxe
Sensor-Abfalleimer Deluxe
Artikel-Nr.:
     103-759910
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631184545
EAN/GTIN:
     8713631184545
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Sensor-Abfalleimer Deluxe, Volumen 30 l, BxHxT 290 x 670 x 415 mm, Edelstahl.

Stylisch und ökoeffizient. Dieser intelligente Sensormechanismus macht die Abfallentsorgung einfach, hygienisch und effizient.

Stilvoller Abfalleimer aus gebürstetem Edelstahl mit fingerabdrucksicherer Beschichtung und Inneneimer aus Kunststoff. Der Sensormechanismus mit Berührungsschalter sorgt dafür, dass der Abfallbehälter sowohl über einen Sensor als auch über die Berührungsschaltflächen geöffnet und geschlossen werden kann. Das schlanke Design macht ihn ideal für enge Räume. Der geräuscharme Verschlussdeckel aus gebürstetem Edelstahl lässt sich in zwei Teilen öffnen, sodass er leicht unter Arbeitsplatten passt. Der Sensor sorgt für eine hygienische Nutzung des Mülleimers. Durch den abnehmbaren Deckel ist der Müllsack leicht zu wechseln. Arbeitet mit 6 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Volumen:
30 Liter
Höhe:
670 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
415 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Einsatzort:
Küche / Büro
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 87,14*
€ 115,58*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 87,14*
€ 115,58*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,00*
€ 116,71*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,20*
€ 137,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.