Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PET-Kraftband, verleimt, für Bandabroller, VE 2 Stk, Kern-Ø 76 mm, Bandbreite 16 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PET-Kraftband, verleimt
PET-Kraftband, verleimt
PET-Kraftband, verleimt
PET-Kraftband, verleimt
Artikel-Nr.:
     103-759684
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30501
EAN/GTIN:
     4030198305010
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
PET-Kraftband, verleimt, für Bandabroller, VE 2 Stk, Kern-Ø 76 mm, Bandbreite 16 mm.

Hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Nur mit Metallschnallen oder Hülsen verschließbar. Sehr elastisch, schonend und leicht nachzuspannen. Keine bis geringe Verletzungsgefahr.

Kraftband verleimt Umreifungsband aus polyesterverstärkten Textilfasern. Widerstandsfähigkeit vergleichbar mit Stahlband! Das Band ist beweglich und elastisch, hält die Lasten ohne einzuschneiden. Beständig gegen Wasser und viele chemische Substanzen. Temperaturbeständig von -40 °C bis +125 °C. Mit dem Spanngerät wird das Band gespannt und geschnitten. Die Metallklemmen sind selbstblockierend.

Weitere Bandbreiten auf Anfrage. Transportsicherung für empfindliche, schwere und sperrige Güter. Auch geeignet für die langfristige Lagerung im Freien.
Weitere Informationen:
Material:
PET-Kraftband, verleimt
Bandbreite:
16 mm
Bandlänge:
850 m
Reißfestigkeit:
450 kg
Kerndurchmesser:
76 mm
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +125 °C
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Stahl-Umreifungsband, Stahlumreifungsband, Umreifungsbänder Stahl, Automatenband, Umreifungsband, stahl-umreifungsband 16 mm, kunststoffumreifungsband, umreifungsbänder pet umreifungsband, ratioform, 759684 49, Abbindeband, Abbindebänder, Band, Bänder, Maschinen-Verbrauchsmaterial, Maschinen-Verbrauchsmaterialien, Packschnur, Polyesterkraftband, Polyesterkraftbänder, Spannband, Spannbänder, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsbänder, Verpackungsshop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,90*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 58,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 148,73*
€ 176,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 146,42*
€ 174,24
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 144,96*
€ 172,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 137,77*
€ 163,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 135,52*
€ 161,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 117,90*
€ 140,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.