Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrad, Kugellager, Polyurethan, Breite 50 mm, Einbaulänge 37 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrad, Kugellager
Lenkrad, Kugellager
Lenkrad, Kugellager
Artikel-Nr.:
     103-759565
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     253211
EAN/GTIN:
     4053357037096
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
wicke polyurethan-reifen
Lenkrad, Kugellager, Polyurethan, Breite 50 mm, Einbaulänge 37 mm.

Aus Polyurethan. Schnittfest gegen Metallspäne. Beständig gegen viele aggressive Medien. Bis Einbaulänge 53 mm mit Radnaben-Abdeckung. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C.

Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C.

Weitere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage, bitte Einbaulänge und Achs-Ø angeben.
Weitere Informationen:
Rollendurchmesser:
180 mm
Rollenbreite:
50 mm
Achsdurchmesser:
20 mm
Einbaulänge:
37 mm
Radmaterial:
Polyurethan
Tragfähigkeit:
700 kg
Rollenlagerung:
Kugellager
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Felgenmaterial:
Aluminium
Felgenausführung:
Wabenfelge
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, 759565 49, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzrolle, Ersatzrollen, Ersatzteil, Ersatzteile, Hubwagenrolle, Hubwagenrollen, Lenkrad, Lenkräder, Polyurethanräder, Polyurethanrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Vollgummirad, Vollgummiräder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
14
Frei Haus
ab € 43,48*
€ 58,13*
3 Tage
105
€ 7,90*
ab € 54,51*
€ 71,23*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.